cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
14,3
Inne Funkcje:
Agricultural Bearing | Precision Ground
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Nylon
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
16
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
262944
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
6008-2RS1
Opis
6008-2RS1 ŁOŻYSKO ; NSK 6008-DDU ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 6008-2RS1
Nr kat. BDI 1421363
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
15
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
1969
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
18
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole | Steel Cage
Samonastawne:
No