cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
105
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
4,134
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,15
Średnica Wału - Milimetry:
80
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185204
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
41,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,624
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187603
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,441
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
30
Calowe - Metryczne:
Metric
Globalny Numer Części GPN:
206999
2.25X3.623X0.438 CRWH1 R / 22618
Opis
SKF 2.25X3.623X0.438 CRWH1 R / 22618
Nr. katalogowy 22618 / 2.25X3.623X0.438 CRWH1 R
Nr kat. BDI 1246946
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
92,024
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,623
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,25
Średnica Wału - Milimetry:
57,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184220
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
90
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
3,543
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
2,953
Średnica Wału - Milimetry:
75
Calowe - Metryczne:
Metric
Globalny Numer Części GPN:
207359