175 1/1 A B SP 1.000
Opis
HUB CITY 175 1/1 A B SP 1.000
Nr. katalogowy 175 1/1 A B SP 1.000
Nr kat. BDI 477277
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1750
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,719
Szerokość Całkowita - Cale:
6,313