Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,754
Perem külső átmérője - milliméter:
51,308
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,709
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
44,552
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,415
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Carbon Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,708
Hézag átmérő - milliméter:
61,34
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
60-2
Lánchézag - milliméter:
19,05
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,752
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11,176
Globális cikkszám GPN:
37286
Hézag átmérő - milliméter:
273,09
Rögzítési mód:
Rough Bore
820/815-13T RB 3/4IN
Leírás
REXNORD 820/815-13T RB 3/4IN
Anyagszám 820/815-13T RB 3/4IN
BDI anyagszám 18142119
Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,228
Hézag - milliméter:
38,1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
3,11
Egyéb jellemzők:
Block Body
Hézag átmérő - milliméter:
81,991
Moduláris - lapos felső méret:
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50-2
Lánchézag - milliméter:
15,875
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,171
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,519
Globális cikkszám GPN:
37259
Hézag átmérő - milliméter:
182,15
Rögzítési mód:
Rough Bore