cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
8
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,102
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
5891
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil Bieżni Wewnętrznej:
Narrow Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
13
Inne Funkcje:
Single Row | Light Duty
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,575
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
23,825
Profil Bieżni Zewnętrznej:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Set Screw
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,5
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
23011
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
8,738
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,375
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
4285
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
10
Otwór 1 - Cale:
0,787
Otwór 2 - Milimetry:
21
Wysokość - Cale:
0,394
Otwór 2 - Cale:
0,827
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel