cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11,25
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
165,1
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
6,5
Średnica Zewn. Milimetry:
285,75
Otwór Metryczny:
190,5
Otwór Calowy:
7,5
Globalny Numer Części GPN:
461748
Seria Tulei:
8065
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Średnica Podziałowa - Cale:
10,752
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
11,176
Globalny Numer Części GPN:
37286
Średnica Podziałowa - Milimetry:
273,09
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80
Średnica Podziałowa - Cale:
10,838
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
11,392
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
568039
Średnica Podziałowa - Milimetry:
275,28
Sposób Montażu:
Bushed
P112-8M-30-2517 HT250
Opis
DODGE P112-8M-30-2517 HT250
Nr. katalogowy P112-8M-30-2517 HT250
Nr kat. BDI 255180
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,175
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
30
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,053
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
294,386
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,943
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
280,746
Sposób Montażu:
Bushed