Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,667
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,557
Šírka tváre – milimetre:
72
Šírka tváre - palce:
2,835
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Orange Color | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576259
Priemer stúpania – milimetre:
169,34
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,81
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
106,934
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,747
Šírka tváre – milimetre:
40,132
Šírka tváre - palce:
1,58
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
96,774
Uchytávacia metóda:
Bushed