Vlastnosti
Typ pohonu:
Miter Gear
Priemer stúpania - palce:
2,5
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
13,97
Šírka tváre - palce:
0,55
Stúpanie:
10 DP
Ostatné vlastnosti:
Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Globálne číslo dielu GPN:
665674
Uhol tlaku:
20 Degree
881-25T RB 3/4IN ARM BODY
Popis
REXNORD 881-25T RB 3/4IN ARM BODY
Katalógové číslo výrobcu 881-25T RB 3/4IN ARM BODY
BDI # 19426948
Vlastnosti
Profil otvoru:
Round
Priemer stúpania - palce:
6,032
Stúpanie – milimetre:
38,1
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
6,07
Ostatné vlastnosti:
Arm Body
Priemer stúpania – milimetre:
153,213
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy:
881
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,566
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
45,212
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,521
Šírka tváre – milimetre:
27,432
Šírka tváre - palce:
1,08
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type 6F1
Priemer stúpania – milimetre:
39,776
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
NS821-25T 1IN KWSS
Popis
REXNORD NS821-25T 1IN KWSS
Katalógové číslo výrobcu NS821-25T 1IN KWSS
BDI # 18146029
Vlastnosti
Profil otvoru:
Round
Priemer stúpania - palce:
6,032
Stúpanie – milimetre:
38,1
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Thermoplastic
Vonkajší priemer - palce:
6,07
Ostatné vlastnosti:
With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
153,213
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy:
821 | 815 H
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,5
Veľkosť reťaze:
08B-1
Rozteč reťaze – milimetre:
12,7
Typ reťaze:
ISO Roller Chain
Priemer stúpania - palce:
3,989
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
4,258
Priemer stúpania – milimetre:
101,33
Uchytávacia metóda:
Finished Bore