cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
10,668
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,98
Średnica Zewn. Milimetry:
50,292
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
649329
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,42
Numer Podstawowy:
L44610
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
257755
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Globalny Numer Części GPN:
256895
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - One Side
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
39,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Thermoplastic Rubber
Średnica Zewn. Cale:
2,938
Średnica Zewn. Milimetry:
74,625
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
240In-Lbs
Szerokość w Calach:
1,563