9S 1-3/8 5/16X5/32 KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY 9S 1-3/8 5/16X5/32 KW
Katalógové číslo výrobcu 9S 1-3/8 5/16X5/32 KW
BDI # 594361
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
6,35
Dĺžka cez dieru – milimetre:
61,214
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve
Priemer náboju – milimetre:
92,075
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
1800In-Lbs
Vlastnosti
Profil otvoru:
Bushed
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Ductile Iron
Vonkajší priemer - palce:
8,213
Dĺžka cez dieru – milimetre:
44,45
Dĺžka cez dieru – palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
4502In-Lbs
Vlastnosti
Profil otvoru:
Bushed
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Ductile Iron
Vonkajší priemer - palce:
6,39
Dĺžka cez dieru – milimetre:
25,4
Dĺžka cez dieru – palce:
1
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
2200In-Lbs