3204-BD-XL-2HRS-TVH
Opis
3204-BD-2HRS-TVH ŁOŻYSKO ; 3204-BD-XL-2HRS-TVH
Nr. katalogowy 3204-BD-XL-2HRS-TVH
Nr kat. BDI 1412290
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,283
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Globalny Numer Części GPN:
258279
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235444
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
3202 A-2RS1TN9/MT33
Opis
3202 A-2RS1TN9/MT33 ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 3202 A-2RS1TN9/MT33
Nr kat. BDI 1422063
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
32 Degree
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)