Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne


porównaj
TXT615AT ATV TAPER BUSHED REDCR

Porównaj

TXT615AT ATV TAPER BUSHED REDCR

Opis
DODGE TXT615AT ATV TAPER BUSHED REDCR

DODGE

Nr. katalogowy TXT615AT ATV TAPER BUSHED REDCR

Nr kat. BDI 271269

cechy

Rama Montażowa: Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia: 40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM: 116,7
Typ Reduktora: Parallel
Calowe - Metryczne: Inch

Odległość Nominalna Osi - Milimetry: 170,942
Odległość Nominalna Osi - Cale: 6,73
Inne Funkcje: Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu: Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale: 15,26

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
TA2115H15 TA TPR BU REDCR

Porównaj

TA2115H15 TA TPR BU REDCR

Opis
DODGE TA2115H15 TA TPR BU REDCR

DODGE

Nr. katalogowy TA2115H15 TA TPR BU REDCR

Nr kat. BDI 295485

cechy

Rama Montażowa: Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia: 10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM: 116,7
Typ Reduktora: Parallel
Calowe - Metryczne: Inch

Odległość Nominalna Osi - Milimetry: 138,43
Odległość Nominalna Osi - Cale: 5,45
Inne Funkcje: Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu: Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale: 10,92

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość