Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,811
Šírka valčekov – milimetre:
20,6
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Caged
Točivý element:
Ball Bearing - Double Row
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 34600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 64500N Static Load Rating | 33200N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Heavy Duty | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
21018
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
M20 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot | Carbon Steel