Jellemzők
Cikk:
Double Cup
Szélesség - milliméter:
104,775
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,5
Külső átmérő - milliméter:
190,5
Egyéb jellemzők:
Heavy Duty | Groove and Hole in OD Center
Globális cikkszám GPN:
645720
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
4,125
Alapszám:
HH221410D
Jellemzők
Cikk:
Element
Szélesség - milliméter:
116
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
7,48
Külső átmérő - milliméter:
190
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Maximum Shaft Distance 60
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
412Nm
Szélesség - hüvelyk:
4,567
Jellemzők
Cikk:
Element
Szélesség - milliméter:
129,261
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
3,5
Külső átmérő - milliméter:
88,9
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.9
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
190In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
5,089
Jellemzők
Cikk:
Spacer Element
Szélesség - milliméter:
116
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
7,48
Külső átmérő - milliméter:
190
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
412Nm
Szélesség - hüvelyk:
4,567
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
4 (1 Quadruplex Set)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring