Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.
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
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

INDICĂ prețuri cu contract


Compară
12590 / 1.234X2.25X0.25 CRW1 R

COMPARĂ

12590 / 1.234X2.25X0.25 CRW1 R

Descriere
SKF 12590 / 1.234X2.25X0.25 CRW1 R

SKF

# piesă 12590 / 1.234X2.25X0.25 CRW1 R

# piesă BDI 1240893

Caracteristici

Alezaj carcasă - milimetri: 57,15
Lățime nominală - milimetri: 6,35
Alezaj carcasă - inci: 2,25
Secționat sau compact: Solid
Material buză: Nitrile

Diametru arbore - inci: 1,234
Diametru arbore - milimetri: 31,344
Inci - metric: Inch
Alte caracteristici: Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Număr de piesă global GPN: 181505

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT