Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Priemer valčekov - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | Polyamide 66 Axial Sliding | 3 Stage Sealing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Priemer valčekov - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | Gap Seals
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Veľkosť závitu:
M16 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,63
Priemer čapu – milimetre:
16
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Stage Sealing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M8 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,315
Priemer čapu – milimetre:
8
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
19
Priemer valčekov - palce:
0,748
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | 3 Stage Sealing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Šírka valčekov – milimetre:
24
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Priemer valčekov - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Labyrinth Seal
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing - Double Row