Jellemzők
Menet mérete:
M160 X 3
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,268
Külső átmérő - milliméter:
210
Névleges vastagság - hüvelyk:
0,984
Névleges vastagság - milliméter:
25
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,543
Külső átmérő - milliméter:
217
Egyéb jellemzők:
Face Dia 182 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Belső átmérő - milliméter:
160
Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
12,5
Külső átmérő - milliméter:
317,5
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 3.44
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
12500In-Lbs
Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
9,5
Külső átmérő - milliméter:
241,3
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 2.68
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
5500In-Lbs
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
80
Lánchézag - milliméter:
25,4
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,979
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Carbon Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
8,516
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
202,66
Rögzítési mód:
Bushed