DIN 7991 10.9 M6X8 SF.BKNY.CSAVAR NAT.
Description
BDI APPROVED FASTNR DIN 7991 10.9 M6X8 SF.BKNY.CSAVAR NAT.
Part # DIN 7991 10.9 M6X8 SF.BKNY.CSAVAR NAT.
BDI # 27643234
ISO 4017 8.8 M16x45 flZn/nc/TL/x/480h/C
Description
BDI APPROVED FASTNR ISO 4017 8.8 M16x45 flZn/nc/TL/x/480h/C
Part # ISO 4017 8.8 M16x45 flZn/nc/TL/x/480h/C
BDI # 28260547
DIN 933 10.9 M8X25 HLF.TM.CSAVAR NAT.
Description
BDI APPROVED FASTNR DIN 933 10.9 M8X25 HLF.TM.CSAVAR NAT.
Part # DIN 933 10.9 M8X25 HLF.TM.CSAVAR NAT.
BDI # 27632881