HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
Opis
DODGE HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
Nr. katalogowy HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
Nr kat. BDI 299029
cechy
Rama Montażowa:
254TC/256TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
20,68
Szerokość Całkowita - Cale:
13,07
SCXT325C SCR CONV REDCR
Opis
DODGE SCXT325C SCR CONV REDCR
Nr. katalogowy SCXT325C SCR CONV REDCR
Nr kat. BDI 270953
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70,8
Typ Reduktora:
Parallel
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
24.71:1
Typ Wejścia:
Shaft
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Screw Conveyor
Sposób Montażu:
Direct Mounted
SCXT205 SCR CONV REDCR
Opis
DODGE SCXT205 SCR CONV REDCR
Nr. katalogowy SCXT205 SCR CONV REDCR
Nr kat. BDI 276126
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
330,8
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
98,044
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,86
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,14
TA0107TB X 1-7/16 TAPER BUSH KIT
Opis
DODGE TA0107TB X 1-7/16 TAPER BUSH KIT
Nr. katalogowy TA0107TB X 1-7/16 TAPER BUSH KIT
Nr kat. BDI 295246
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
TORQUE ARM II | 1-7/16" Bore | Includes Two Standard Bushings with Back-Up Plates | Snap Rings | Hardware and Key
Typ Części:
Standard Shaft Tapered Bushing Kit
TA0107L25 TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA0107L25 TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA0107L25 TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 295242
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
86,614
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,41
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | With Bushing | Light Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,68