Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

HRW, High Performance Heat Exchanger

HRW, High Performance Heat Exchanger

HRW heat exchangers are refrigerant free and use no compressor. This energy efficient design saves further by using an inverter pump for demand-based rotation control. Four models offer cooling capacities from 2 to 30 kW. The HRW is rated for high performance temperature stability of ±0.3°C through a set range of 20 to 90°C. The operation panel includes an input keypad and multi-line LCD display. 23 alarms report on a variety of circuit and equipment conditions to facilitate optimal operation. In addition to standard I/O and RS-485 serial communications, analog and DeviceNetTM communications are optional.