Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

HRL, Dual Channel Chiller for Lasers

HRL, Dual Channel Chiller for Lasers

The HRL is a temperature control device featuring two independent cooling channels in one package.  This thermo chiller is designed to cool the optical head and oscillator of a laser processing system.  Considerable space savings can be realized compared to a two chiller solution.  All operations can be managed from a single touch panel.  A triple inverter controls power consumption of the fan, pump, and compressor for optimal energy savings.  The heating function uses waste heat from the refrigerant discharge instead of a separate electric heater to improve efficiency and reliability.  The HRL is copper free and suitable for DI water, including a DI filter and electrical conductivity control kit.  Additional standard features include a 5µm particle filter, earth leakage breaker, and casters for mobility.