https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VM120-01-34-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneE55OHhNRFl3TmpNeU5EUTRNakEzT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWazB4TWpCZk1ERmZNelJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjZmI4NjUwMDJlYTkwNzI2NDcwMTMxMjgwOGIzN2FiMDBiYjQ1ODI0OTMzNzNhM2ZkOTU2NDY4YzU2MDUxOTY
20539527
液压和气动阀门
SMC
SMC
SMC VM130-F01-34BA
SMC SMC
描述
SMC VM130-F01-34BA ; 阀/机械阀
Mechanical Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Twist Selector | Detent Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Zinc
制造商部件号
VM130-F01-34BA
BDI部件号
20539527
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SMC-VM130-F01-34BA/p/20539527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Mechanical
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Twist Selector | Detent Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Mechanical
详细描述
Mechanical Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Twist Selector | Detent Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Zinc
总高
2.957 英寸 | 75.1 毫米
全长
1.732 英寸 | 44 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米