https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
20525871
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
TIM 32218-9X026
TIMKEN TIMKEN
描述
重复 1424447 不使用 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32218; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 42.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32218-9X026
BDI部件号
20525871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-32218-9X026/p/20525871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.146
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32218
装配件号
9X026
装配组件
X32218 (1) | Y32218 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.65003
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32218; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 42.5MM Width; Single Row
装配件宽度
1.673 英寸 | 42.5 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米