1056513
化学助剂
LOCTITE
LOCTITE
506491
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 506491
Syringe Piston; Size 10 Ml; For Adhesive Dispenser
制造商部件号
506491
BDI部件号
1056513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/506491/p/1056513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340981270
重量 / Kilogram
3.182
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Syringe Piston
产品描述
Syringe Piston
应用
Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
10 Ml
其它特点
Disposable
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Piston
关键字串
Syringe
制造商货号
98127
重量/磅
7.015
详细描述
Syringe Piston; Size 10 Ml; For Adhesive Dispenser