15F104 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17791591-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkzNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneFppODVPRFl4TWpBMk9UQXdOelkyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOemM1TVRVNU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3Y2I3NGZhMzdhYzc1YTAzNmJlMTc0ZjA5NjEzOWQ4ODFjNTA4NTAwNTVhYWEyNWVlZWRjN2UzNzYzNjA1NWEw
17791584 研磨剂 

WALTER SURFACE TECH WALTER SURFACE TECH

15F104

描述

WALTER SURFACE TECH 15F104

Flap Wheel; Flap Wheel; 2-1/2" Diameter; 1" Width; 1/4" Arbor; 40 Grit; 25000RPM; High Quality Abrasive Grain And Grained Satin Finish; For Die Grinder Flap, Aluminum, Stainless Steel, Steel

制造商部件号

15F104

BDI部件号
17791584

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 40

分类
品牌
制造商名称
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
最低订购量
EAN条码
0662980677117
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
G00100
类别 - BDI
Unclassified
名称
Wheel
关键字串
Flap
制造商货号
FLAP WHEEL 11/2x1.Gr40
制造商内部编号
15-F 104
重量/磅
0.09
产品明细
Flap Wheel
产品规格
Flap Wheel; 2-1/2" Diameter; 1" Width; 1/4" Arbor; 40 Grit; 25000RPM; High Quality Abrasive Grain And Grained Satin Finish
详细描述
Flap Wheel; Flap Wheel; 2-1/2" Diameter; 1" Width; 1/4" Arbor; 40 Grit; 25000RPM; High Quality Abrasive Grain And Grained Satin Finish; For Die Grinder Flap, Aluminum, Stainless Steel, Steel