Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

80352 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-434-80352-D22-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmd4Tmk4eE1EUTJNVGN4TmpjME1qRTNOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk5ETTBYemd3TXpVeVgwUXlNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2VjMDhmZGY2MjNmZTYxMWQ4MGQyOGEzY2JiYmQ4NmZjYzNkZDkzYTUwMjU3YmFmZjUwZjNjYjczMDcwZjNjOQ
18507341 Általános ipari termékek 

MARKAL MARKAL

80352

Leírás

127X13MM RED LUMBER CRAYON 200 ; 144 DB/CSOM

Crayon; Red Color; 1/2" Nominal Diameter; 200 Deg C Nominal Flash Point; 4.75" Nominal Length; 12 EA/DZ Quantity; Fade; UV; Weather Resistance; 150 Deg F Maximum Temperature Range; -20 Deg F Minimum Temperature Range; For Concrete, Metal, Plastic, Rubber, Stone, Wood Applicable Material

Anyagszám

80352

BDI anyagszám
18507341

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
MARKAL
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,032
EAN
0048615803524
Termékcsoport - BDI
C00104
Fõnév
Crayon
A gyártó URL-je
https://www.markal.com
Termék leírás
Crayon
Termékleírás
Red Color; 1/2" Nominal Diameter; 200 Deg C Nominal Flash Point; 4.75" Nominal Length; 12 EA/DZ Quantity; Fade; UV; Weather Resistance; 150 Deg F Maximum Temperature Range; -20 Deg F Minimum Temperature Range
Hosszú leírás
Crayon; Red Color; 1/2" Nominal Diameter; 200 Deg C Nominal Flash Point; 4.75" Nominal Length; 12 EA/DZ Quantity; Fade; UV; Weather Resistance; 150 Deg F Maximum Temperature Range; -20 Deg F Minimum Temperature Range; For Concrete, Metal, Plastic, Rubber, Stone, Wood Applicable Material