LOCTITE
LOCTITE
1434516
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 1434516
Mix Nozzle; Size 50 Ml | 2.5 MM ID X 2.35 IN L; For Epoxy and Other Two Part Cyanoacrylate Adhesive Dispenser
制造商部件号
1434516
BDI部件号
1055525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/1434516/p/1055525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
G00268
产品名称
Nozzle
产品描述
Mix Nozzle
应用
Epoxy and Other Two Part Cyanoacrylate Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
50 Ml | 2.5 MM ID X 2.35 IN L
其它特点
Tapered Tip | 16 Elements | 4:1 and 10:1 Mix Ratio | Fits B Style Cartridge | For Use with 2-Part CA Adhesives
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Nozzle
制造商货号
1434516
重量/磅
0.022
详细描述
Mix Nozzle; Size 50 Ml | 2.5 MM ID X 2.35 IN L; For Epoxy and Other Two Part Cyanoacrylate Adhesive Dispenser