https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-510-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobE1TODVPRE00TlRBMk1URTFNVEF5TDBsT1JFeFBRMU5NVGxSWVdGOUJUa0pmTlRFd1gwSlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzU1MGVkYzQzMTg2ZjE0M2NkOTBhZmY1NTY2ZDVkMzYxNjQ1M2VlZDVjNDEwODA2N2EzYzQ0MTBjMGZkMGQwMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-510-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobE1TODVPRE00TlRBMk1URTFNVEF5TDBsT1JFeFBRMU5NVGxSWVdGOUJUa0pmTlRFd1gwSlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzU1MGVkYzQzMTg2ZjE0M2NkOTBhZmY1NTY2ZDVkMzYxNjQ1M2VlZDVjNDEwODA2N2EzYzQ0MTBjMGZkMGQwMQ
15073244
Produkty Anaerobowe
LOCTITE
LOCTITE
510 50ML IDH 246593
LOCTITE LOCTITE
Opis
246593 510 50ML USZCZELNIACZ
Thread Sealant; High Temperature; Bottle; 50 ML; Paste; Aluminum and Steel Casting | Common Water Pump |Construction of Machines; Mild
Nr. katalogowy
246593
Nr kat. BDI
15073244
Szczegóły
Zapytaj o Cenę
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Uszczelniacze/Produkty-Anaerobowe/510-50ML-IDH-246593/p/15073244
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
31201612
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Thread Sealant
Użycie Typowe
High Temperature
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Paste
Zastosowanie
Aluminum and Steel Casting | Common Water Pump |Construction of Machines
Nazwa Handlowa
510
Opis Producenta
Loctite 510 Sealing
Kolor
Pink
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
50 ML
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 100 Deg C
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
0.77 Percentage | 8.47 g/l
Certyfikat Zgodności
NSF P1
Inne Funkcje
Working Temperature Range -55 to 150 Deg F
Kategoria - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Sealant
Długi Opis
Thread Sealant; High Temperature; Bottle; 50 ML; Paste; Aluminum and Steel Casting | Common Water Pump |Construction of Machines; Mild
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież