Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

542 50ML https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-542-BTL-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobE5DOHhNRGMyTXpNMk5UVXhOVEk1TkM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVME1sOUNWRXhmTlRCTlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMGNkYzc5M2Q0NzQ5ZGYwNzYwZjJmMDBkMTM0ZjFjNjUzZWZjMDNjYzQwNGRjZDUxZmQwODcwNjZiYjZmNjdi
24744975 Produkty Anaerobowe 

LOCTITE LOCTITE

542 50ML

Opis

LOCTITE 542 50ML

Thread Sealant; Hydraulic | Pneumatic Systems; Bottle; 50 Ml; Liquid; Hydraulic and Pneumatic Connector | Metal Pipe and Fitting; Mild

Nr. katalogowy

542 50ML

Nr kat. BDI
24744975

Szczegóły

Zapytaj o Cenę PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Thread Sealant
Użycie Typowe
Hydraulic | Pneumatic Systems
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Hydraulic and Pneumatic Connector | Metal Pipe and Fitting
Nazwa Handlowa
542
Opis Producenta
Loctite 542 Thread Sealant
Kolor
Brown
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
50 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 100 Deg C
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
0.45 Percentage | 4.82 g/l
Inne Funkcje
Medium Strength | Low Viscosity | Viscosity 525; Thixotropic 1850 cP | Temperature Range -65 to 300 Deg F
Waga netto
1.69 Fl Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Sealant
Łańcuch Słów
Thread
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
Thread Sealant; Hydraulic | Pneumatic Systems; Bottle; 50 Ml; Liquid; Hydraulic and Pneumatic Connector | Metal Pipe and Fitting; Mild

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież