Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

545 0.5ML IDH 234428 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-545-CAPSL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJobU5TOHhNRFUxTnpJNU5qY3dOVFUyTmk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVME5WOURRVkJUVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhZWMxMWY2NGE5ODViOWUwY2U2Yjg5ZGZhZjg5NThmYmUyZDhhNmNjZjExOWI3MGJkOGU4NTg3YzBkNGM4ZGM
1056064 Produkty Anaerobowe 

LOCTITE LOCTITE

545 0.5ML IDH 234428

Opis

LOCTITE 545 0.5ML IDH 234428

Thread Sealant; Hydraulic | Pneumatic Systems; Capsule; 0.5 Ml; Liquid; Metal Pipe and Fitting | Hydraulic and Pneumatic Installation Fitting

Nr. katalogowy

545 0.5ML IDH 234428

Nr kat. BDI
1056064

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31201612
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340545052
Nazwa Produktu
Thread Sealant
Użycie Typowe
Hydraulic | Pneumatic Systems
Typ Opakowania
Capsule
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Metal Pipe and Fitting | Hydraulic and Pneumatic Installation Fitting
Nazwa Handlowa
545
Opis Producenta
Loctite 545 Thread Sealant
Kolor
Purple
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
0.5 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93.3 Deg C TCC
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
1.99 Percentage | 19.01 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA
Inne Funkcje
Medium Viscosity | Food Grade | Viscosity 14000 cP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
Waga netto
0.02 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Sealant
Łańcuch Słów
Thread
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
54505
Waga / LBS
0.009
Długi Opis
Thread Sealant; Hydraulic | Pneumatic Systems; Capsule; 0.5 Ml; Liquid; Metal Pipe and Fitting | Hydraulic and Pneumatic Installation Fitting

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież