Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

545 250ML https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-545-BTL-250ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnME55OHhNRGMyTXpNMk56VTBOamt4TUM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVME5WOUNWRXhmTWpVd1RVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzIzNGJhY2Q3ODYwNjI4YmZmZGQ3ZjI1YWQzNTZjYjA3YjMxOWEyYTIzMDY4YzMxYzc1ZmIyN2MzZmI3MGVjNA
24600911 Produkty Anaerobowe 

LOCTITE LOCTITE

545 250ML

Opis

LOCTITE 545 250ML

Thread Sealant; Hydraulic | Pneumatic Systems; Bottle; 250 Ml; Liquid; Metal Pipe and Fitting | Hydraulic and Pneumatic Installation Fitting; Mild

Nr. katalogowy

545 250ML

Nr kat. BDI
24600911

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Thread Sealant
Użycie Typowe
Hydraulic | Pneumatic Systems
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Metal Pipe and Fitting | Hydraulic and Pneumatic Installation Fitting
Nazwa Handlowa
545
Opis Producenta
Loctite 545 Thread Sealant
Kolor
Purple
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
250 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93 Deg C TCC
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
1.99 Percentage | 19.01 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA
Inne Funkcje
Fast Cure | Thixotropic | High Viscosity | Viscosity 14000 cP | Temperature Range -65 to 360 Deg F
Waga netto
8.45 Fl Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Sealant
Łańcuch Słów
Thread
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
Thread Sealant; Hydraulic | Pneumatic Systems; Bottle; 250 Ml; Liquid; Metal Pipe and Fitting | Hydraulic and Pneumatic Installation Fitting; Mild

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież