Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

554 250ML IDH 135489 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-554-BTL-250-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJobE1TOHhNRFUxTnpJd09UWXdPREl5TWk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVMU5GOUNWRXhmTWpVd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDlmNjJjMDY4ZjMwNzI4MjQyYjIwOGM0YTI4ZDA0YzQ5ODYzMDNkODFhMDY5YzVlMjc0ZThkZjkwYTgyN2E3Yw
1055433 Produkty Anaerobowe 

LOCTITE LOCTITE

554 250ML IDH 135489

Opis

LOCTITE 554 250ML IDH 135489

Thread Sealant; Refrigerant Sealant; Bottle; 250 Ml; Liquid; Threaded Fitting and Pipe | Refrigeration System | Aggressive Chemical | Fiber Plant | Paper Plant | Waste Treatment | Textile Industry

Nr. katalogowy

554 250ML IDH 135489

Nr kat. BDI
1055433

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,323
UNSPSC
31201612
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340554412
Nazwa Produktu
Thread Sealant
Użycie Typowe
Refrigerant Sealant
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Threaded Fitting and Pipe | Refrigeration System | Aggressive Chemical | Fiber Plant | Paper Plant | Waste Treatment | Textile Industry
Nazwa Handlowa
554
Opis Producenta
Loctite 554 Thread Sealant; Refrigerant Sealant
Kolor
Red
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
250 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93.3 Deg C TCC
Zapach
Characteristic
Zawartość VOC - Procentowa
1.29 Percentage | 12.34 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA
Inne Funkcje
Medium Viscosity | Food Grade | Viscosity 2500 cP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
Waga netto
8.45 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Sealant
Łańcuch Słów
Thread
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
55441
Waga / LBS
0.765
Długi Opis
Thread Sealant; Refrigerant Sealant; Bottle; 250 Ml; Liquid; Threaded Fitting and Pipe | Refrigeration System | Aggressive Chemical | Fiber Plant | Paper Plant | Waste Treatment | Textile Industry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież