https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-554-TB-250ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMk55OHhNRGMyTXpNMU1UTTVNakk0Tmk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVMU5GOVVRbDh5TlRCTlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZjA2ZGYyMzIyMWJkYWNkMjg4MmI5MDIxOWI3MGYzNzU0YWRiOWE0ODM5ZjRjNjAyMjQ2NTNiYzUwZTIxMGY5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-554-TB-250ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMk55OHhNRGMyTXpNMU1UTTVNakk0Tmk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVMU5GOVVRbDh5TlRCTlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZjA2ZGYyMzIyMWJkYWNkMjg4MmI5MDIxOWI3MGYzNzU0YWRiOWE0ODM5ZjRjNjAyMjQ2NTNiYzUwZTIxMGY5
24601087
Produkty Anaerobowe
LOCTITE
LOCTITE
554 250ML
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 554 250ML
Thread Sealant; High Strength; Bottle; 250 Ml; Liquid; Pipe Thread and Fitting; Characteristic
Nr. katalogowy
554 250ML
Nr kat. BDI
24601087
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Uszczelniacze/Produkty-Anaerobowe/554-250ML/p/24601087
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Thread Sealant
Użycie Typowe
High Strength
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Pipe Thread and Fitting
Nazwa Handlowa
554
Opis Producenta
Loctite 554 Thread Sealant
Kolor
Red
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
250 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93.3 Deg C TCC
Zapach
Characteristic
Zawartość VOC - Procentowa
1.29 Percentage | 12.34 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA
Inne Funkcje
High Strength | Medium Viscosity | Viscosity 2500 cP | Temperature Range -65 to 300 Deg F
Waga netto
8.45 Fl Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Sealant
Łańcuch Słów
Thread
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
Thread Sealant; High Strength; Bottle; 250 Ml; Liquid; Pipe Thread and Fitting; Characteristic
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież