LOCTITE
LOCTITE
2892 50ML IDH 544027
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 2892 50ML IDH 544027
Anaerobic Gasketing; Anaerobic | Methacrylate Ester Type; High Temperature | Flange Sealing; Tube; Paste; Blue; 50 Ml
制造商部件号
2892 50ML IDH 544027
BDI部件号
1056539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/2892-50ML-IDH-544027/p/1056539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340383647
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic | Methacrylate Ester
典型用途
High Temperature | Flange Sealing
容器类型
Tube
形态
Paste
品名
2892
制造商描述
Loctite 2892 High Temperature Flange Sealant
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
50 Ml
闪点(数值及单位)
100 Deg C
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
1.56 Percentage | 17.15 g/l
符合证书
ISO | OSHA 29 | CFR 1910.1200
其它特点
Solvent/Temperature Resistant | High Viscosity
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
重量/磅
2
详细描述
Anaerobic Gasketing; Anaerobic | Methacrylate Ester Type; High Temperature | Flange Sealing; Tube; Paste; Blue; 50 Ml