SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
73079
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 73079
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Clear; 4.5 Gal; Paste; Interior and Exterior | Original Equipment Manufacturing; Clear
制造商部件号
73079
BDI部件号
24051499
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/73079/p/24051499
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.05
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Multipurpose | Clear
容器类型
Pail
形态
Paste
应用
Interior and Exterior | Original Equipment Manufacturing
制造商描述
732 - Clear Silicone
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
4.5 Gal
基材
Ceramic | Fabric | Glass | Metal | Plastic | Wood
闪点(数值及单位)
Above 121 Deg C COC
气味
Mild or Vinegar | Acetic Acid
符合证书
ASTM-C-920 Type S NS Class 25 | FDA CFR 177.2600/USDA | MIL-A-46106A | NSF 51 | TT-S-001543-A | TT-S-00230-C
其它特点
Room Temperature Vulcanizing Cure | Food Grade | Temperature Range -65 To 400 Deg F
净重
576 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
73079
重量/磅
42
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Clear; 4.5 Gal; Paste; Interior and Exterior | Original Equipment Manufacturing; Clear