DOW CORNING
DOW CORNING
PR-1205 12.3OZ CAN
DOW CORNING DOW CORNING
描述
DOW CORNING PR-1205 12.3OZ CAN
Gasketing Primer; RTV Silicone; Improves Bond of Adhesive; 12.3 Oz; Liquid; All Silicone Elastomer and RTV; Clear to Pale Yellow
制造商部件号
PR-1205 12.3OZ CAN
BDI部件号
238157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/PR-1205-12-3OZ-CAN/p/238157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing Primer
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Improves Bond of Adhesive
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
All Silicone Elastomer and RTV
制造商描述
Dow Corning PR-1205 Prime Coat
颜色
Clear to Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
12.3 Oz
基材
Ceramic | Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
-3 Deg C
气味
Solvent
VOC含量 - 百分比
861 g/l
其它特点
RTV Silicone Technology
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Primer
关键字串
Gasketing Silicone
制造商货号
PR-1205 PRIME COAT,CAN,348G-6CTN
制造商内部编号
4094807
详细描述
Gasketing Primer; RTV Silicone; Improves Bond of Adhesive; 12.3 Oz; Liquid; All Silicone Elastomer and RTV; Clear to Pale Yellow