LOCTITE
LOCTITE
SI 595 300ML IDH 193999
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 595 300ML IDH 193999
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Clear; 300 Ml; Paste; Electrical Insulation | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window; Clear
制造商部件号
SI 595 300ML IDH 193999
BDI部件号
1055665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-595-300ML-IDH-193999/p/1055665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340595750
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Multipurpose | Clear
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Electrical Insulation | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window
品名
SUPERFLEX
制造商描述
Loctite Superflex RTV Silicone Adhesive Sealant
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
300 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Acetic Acid
VOC含量 - 百分比
3.08 Percentage | 32 g/l
符合证书
CFIA | NSF 51
其它特点
General Purpose | Room Temperature Cure | Food Grade | Temperature Range -54 to 232 Deg C
净重
10.15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
59575
重量/磅
0.864
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Clear; 300 Ml; Paste; Electrical Insulation | Ductwork | Vent | Flue | Door | Window; Clear