https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-GKT-598-TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJneU5TOHhNRFUxTnpJNU9UTTVNalUwTWk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZSMHRVWHpVNU9GOVVRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2VjMzY5ZDU3ZjZjYjUyYTUyMTRkZWMzMDRmY2MwZDI2YmQ4YTBmMzA3OTdiYTkyZTMzYTU5NGM2OGJkMTkyNQ
1056264
Uszczelnianie
LOCTITE
LOCTITE
SI 598 BLK 0.5 OZ IDH 274809
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE SI 598 BLK 0.5 OZ IDH 274809
Gasketing; RTV Silicone; Oil Resistant | Black; 0.5 Oz; Paste; Oil Pan | Transmission Pan | Valve and Valve Cover | Guide | Timing Gear Cover | Differential Cover; Black
Nr. katalogowy
SI 598 BLK 0.5 OZ IDH 274809
Nr kat. BDI
1056264
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Uszczelniacze/Uszczelnianie/SI-598-BLK-0-5-OZ-IDH-274809/p/1056264
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,021
UNSPSC
31201600
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340340183
Nazwa Produktu
Gasketing
Typ Produktu
RTV Silicone
Użycie Typowe
Oil Resistant | Black
Typ Opakowania
Tube
Tekstura
Paste
Zastosowanie
Oil Pan | Transmission Pan | Valve and Valve Cover | Guide | Timing Gear Cover | Differential Cover
Nazwa Handlowa
598
Opis Producenta
Loctite 598 Black; High Performance RTV Silicone Gasket Maker
Kolor
Black
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
0.5 Oz
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93 Deg C TCC
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
3.31 Percentage | 40.69 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA
Inne Funkcje
Room Temperature Cure | High Performance | Food Grade | Temperature Range -59 to 329 Deg C
Waga netto
0.5 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Gasketing
Łańcuch Słów
Silicone
Waga / LBS
0.049
Długi Opis
Gasketing; RTV Silicone; Oil Resistant | Black; 0.5 Oz; Paste; Oil Pan | Transmission Pan | Valve and Valve Cover | Guide | Timing Gear Cover | Differential Cover; Black
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież