11014 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLOLUBXXX-SP-11014-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJobU1DODVPRE0wTkRjNE9UWXdOamN3TDBsT1JFeE1UMHhWUWxoWVdGOVRVRjh4TVRBeE5GOUJVbE5NUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ODA3NmQ4NzFmZjhiZDlmZjAzMTdmNjE5NDcxNmNlNGI0MTIxNDExODRhY2I3OTBhNDE4ZTM2ZjgxNjJlYzVi
17198001 专用润滑剂 

LLOYDS LLOYDS

11014

描述

LLOYDS 11014

Penetrant Lubricant; Machinery | Equipment; Aerosol Can; Liquid; Threading | Tapping Oil | Air Tool Oil Lubricant | Bearing | Shaft | Motor; Clear Gray; 350 G

制造商部件号

11014

BDI部件号
17198001

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 399

品牌
制造商名称
LLOYDS
最低订购量
EAN条码
0071162110142
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Penetrant Lubricant
典型用途
Machinery | Equipment
容器类型
Aerosol Can
形态
Liquid
应用
Threading | Tapping Oil | Air Tool Oil Lubricant | Bearing | Shaft | Motor
品名
MOOVIT
制造商描述
Moovit The High Performance Penetrating Lubricant
颜色
Clear Gray
容器规格(数值及单位)
350 G
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Fuel
其它特点
Fast Long Lasting | Non-Flammable | Solvent-Free
净重
350 G
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Penetrant
详细描述
Penetrant Lubricant; Machinery | Equipment; Aerosol Can; Liquid; Threading | Tapping Oil | Air Tool Oil Lubricant | Bearing | Shaft | Motor; Clear Gray; 350 G

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新