MOBIL VACTRA NO 2 20L ; 105480 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOBLUBXXX-OIL-105480-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmczWlM4eE1EYzJPVEUzT1RVM05ETXdNaTlKVGtSTlQwSk1WVUpZV0ZoZlQwbE1YekV3TlRRNE1GOVFURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTdlZmQzZDc1MWJkYTc4ZGNiOGQyZDg1ZGMwOTIzNjU0ZGU2YzAzOTNmMjM5NjgwNWJjNjZlNzM0YWZmYmZiMA
18231279 油 

MOBIL OIL MOBIL OIL

MOBIL VACTRA NO 2 20L ; 105480

描述

MOBIL OIL MOBIL VACTRA NO 2 20L ; 105480

Machinery Oil; Mineral Oil Type; Machinery; Pail; Liquid; Machine Tool | Hydraulic Fluid; Amber; 20 L Container Size

制造商部件号

MOBIL VACTRA NO 2 20L ; 105480

BDI部件号
18231279

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

分类
品牌
制造商名称
MOBIL OIL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Machinery
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 68
应用
Machine Tool | Hydraulic Fluid
品名
Mobil Vactra
制造商描述
Mobil Vactra Oil No.2
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
20 L
闪点(数值及单位)
Above 205 Deg C
气味
Characteristic
其它特点
Premium Quality | Way and Slide Lubricant
净重
20 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Machinery
详细描述
Machinery Oil; Mineral Oil Type; Machinery; Pail; Liquid; Machine Tool | Hydraulic Fluid; Amber; 20 L Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新