Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

SL2463 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27455896-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJneU1pOHhNRFF4T0RBeE16azJNakkzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTlRVNE9UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmU5ZWE5NmQ5ZTdjNzcyMjkwZDNhNGJkNGFhYjZhYmVhY2MxNzM2NTg1M2VlNmFmODYyYTQ0YzRhMDgzODg0ZA
27455896 Olajok 

CRC CRC

SL2463

Leírás

CRC SL2463

Gear Oil; 1 Gal Can; Liquid Form; Amber Color; Petroleum Odor; Above 350 Degree F PMCC Flash Point; Slow Evaporation; Insoluble in Water; Non-Flammable; Plastic Safe; Heavy Duty Limited Slip; 4 Per Case

Anyagszám

SL2463

BDI anyagszám
27455896

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
CRC
A gyártó cikkszáma
CRC INDUSTRIES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
15121503
Súly / Kilogramm
14,966
EAN
0072213246308
Termékcsoport - BDI
C00104
Vámtarifszám
2710.19.30.80
Gyűjtőnév
Oil
Kulcsszó
Gear
A gyártó URL-je
https://www.crcind.com
Termék leírás
Gear Oil
Termékleírás
1 Gal Can; Liquid Form; Amber Color; Petroleum Odor; Above 350 Degree F PMCC Flash Point; Slow Evaporation; Insoluble in Water; Non-Flammable; Plastic Safe; Heavy Duty Limited Slip; 4 Per Case
Hosszú leírás
Gear Oil; 1 Gal Can; Liquid Form; Amber Color; Petroleum Odor; Above 350 Degree F PMCC Flash Point; Slow Evaporation; Insoluble in Water; Non-Flammable; Plastic Safe; Heavy Duty Limited Slip; 4 Per Case