LB N-5000 8OZ IDH 234280 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1056042-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnME1DOHhNRFUyTVRBeE56VTNOelV3TWk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTmpBME1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjk1NTMyYjY5NWIyYjMwNzNhODkzZjk2YTZhZjMyNDdhODM1N2U4NTlhYzI1MzY0MGYwZmI5ZGI3ZDY2Y2Jj
1056042 润松剂 

LOCTITE LOCTITE

LB N-5000 8OZ IDH 234280

描述

LOCTITE LB N-5000 8OZ IDH 234280

Anti-Seize Compound; Nickel Grade; Can; Paste; Valve | Pipe Fitting | Slip Fit and Press Fit | Chemical and Pharmaceutical Plant | Paper Mill | Stainless Steel Fastener; Gray; 8 Oz

制造商部件号

LB N-5000 8OZ IDH 234280

BDI部件号
1056042

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340512436
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Anti-Seize
产品类型
Nickel Grade
容器类型
Can
形态
Paste
应用
Valve | Pipe Fitting | Slip Fit and Press Fit | Chemical and Pharmaceutical Plant | Paper Mill | Stainless Steel Fastener
品名
N-5000
制造商描述
N-5000 High Purity Anti-Seize
颜色
Gray
容器规格(数值及单位)
8 Oz
基材
Metal
闪点(数值及单位)
218 Deg C
气味
Petroleum
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
其它特点
Non Curing
净重
8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants AntiSeize
名称
Compound
关键字串
Anti-Seize
制造商货号
51243
重量/磅
0.668
详细描述
Anti-Seize Compound; Nickel Grade; Can; Paste; Valve | Pipe Fitting | Slip Fit and Press Fit | Chemical and Pharmaceutical Plant | Paper Mill | Stainless Steel Fastener; Gray; 8 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新