TIMKEN
TIMKEN
GR 236 GE/04
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN GR 236 GE/04
Lithium Complex Grease; Bearing; Cartridge; Solid; General Industrial Application | Pin and Bushing | Track Roller | Water Pump | Plain and Antifriction Bearing; Amber; 0.4 Kg
Nr. katalogowy
GR 236 GE/04
Nr kat. BDI
1483769
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Smary-/Smary/GR-236-GE-04/p/1483769
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,4
UNSPSC
15121902
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Grease
Podłoże Produktu
Lithium Complex
Użycie Typowe
Bearing
Typ Opakowania
Cartridge
Tekstura
Solid
Zastosowanie
General Industrial Application | Pin and Bushing | Track Roller | Water Pump | Plain and Antifriction Bearing
Opis Producenta
Timken Multi-Use EP1 Lithium Grease
Kolor
Amber
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
0.4 Kg
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
400 Deg F
Zapach
Mild Petroleum Oil
Klasa NLGI
1
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Lithium Complex
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Lithium Complex Grease; Bearing; Cartridge; Solid; General Industrial Application | Pin and Bushing | Track Roller | Water Pump | Plain and Antifriction Bearing; Amber; 0.4 Kg
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież