LB 8213 16OZ IDH 234337 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1056055-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJneU15OHhNRFUyTVRBeU1ETXpNREF4TkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTmpBMU5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYmNhMzE2ZDg1M2E0NzY1OTFhYjkwMGI5ZTliN2FmMDZiYmJiZmMyYzlhNTNlNGRhM2VlYWRjMTIzM2M4YTVi
1056055 润滑脂 

LOCTITE LOCTITE

LB 8213 16OZ IDH 234337

描述

LOCTITE LB 8213 16OZ IDH 234337

Polymer Grease; Bearing | Gear | Chain; Cartridge; Solid Waxy; Small Bearing and Valve | Small Part | Chain and Gear; White; 16 Oz

制造商部件号

LB 8213 16OZ IDH 234337

BDI部件号
1056055

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340297098
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Polymer
典型用途
Bearing | Gear | Chain
容器类型
Cartridge
形态
Solid Waxy
应用
Small Bearing and Valve | Small Part | Chain and Gear
品名
KRYTOX
制造商描述
Krytox RFE PFPE High Performance Lubricant
颜色
White
容器规格(数值及单位)
16 Oz
闪点(数值及单位)
Not Applicable
气味
Odorless
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
NLGI等级
2
其它特点
Specialty | Thermal Stability | Non Toxic | Does Not Ignite | Oxygen Compatible
净重
16 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Polymer
制造商货号
29709
重量/磅
1.54
详细描述
Polymer Grease; Bearing | Gear | Chain; Cartridge; Solid Waxy; Small Bearing and Valve | Small Part | Chain and Gear; White; 16 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新