https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25133455-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnNVl5OHhNREUwTWpJd016RXhOelU1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpNME5UVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTJjMjI3ODQ4M2VkODFlOWNjMDk3ZTIzNTI3ZTJkYjEwMzBlNjQyMWEwMDcwZjJkZTkwNWFmZTk4OTQ0NjA0NA
25134075
Smarownice jednopunktowe
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
CLASSIC FG-1/220 120CC 12 MON; L0311-112
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
Opis
LUBRIPLATE PRODUCTS CLASSIC FG-1/220 120CC 12 MON; L0311-112
Single Point Lubricator; Calcium Sulfonate Complex Thickener; NLGI 0; Tan Color; Smooth Texture; 120 CC Capacity; Metal Housing; 12 Month Activator Screw Output Rate; 65PSI Built-Up Pressure
Nr. katalogowy
CLASSIC FG-1/220 120CC 12 MON; L0311-112
Nr kat. BDI
25134075
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Wyposa%C5%BCenie-i-Komponenty-do-Smarowania/Smarownice-jednopunktowe/CLASSIC-FG-1-220-120CC-12-MON;-L0311-112/p/25134075
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,26
UNSPSC
27112914
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point
URL Producenta
https://www.lubriplate.com
Szczegóły Produktu
Single Point Lubricator
Specyfikacja Produktu
Calcium Sulfonate Complex Thickener; NLGI 0; Tan Color; Smooth Texture; 120 CC Capacity; Metal Housing; 12 Month Activator Screw Output Rate; 65PSI Built-Up Pressure
Długi Opis
Single Point Lubricator; Calcium Sulfonate Complex Thickener; NLGI 0; Tan Color; Smooth Texture; 120 CC Capacity; Metal Housing; 12 Month Activator Screw Output Rate; 65PSI Built-Up Pressure