LUB-DRVKT120-169 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLUBKIT-DRVKT120-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd4T0M4NU16QTJOVFV3TnpZek5UVXdMbXB3Wnd8OGY4YTcyOWQ0NTA2OTBmNjUxMzBjOWUwNWZiMDA5NTBjYWY5MmFhZGQ1NmZiYTQ1M2FkMmI2ZmMwYWQwZTlmMw
22085594 单点润滑器 

NTN NTN

LUB-DRVKT120-169

描述

NTN LUB-DRVKT120-169

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Conoco Triton 220; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge

制造商部件号

LUB-DRVKT120-169

BDI部件号
22085594

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
EAN条码
4547359841541
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Motor Driven
传动装置
Electromechanical
螺纹规格
1/4" RC
容量
120 CC
润滑剂名称
Conoco Triton 220
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
壳体材料
Polyethylene
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP65
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
6 Bar
工作温度范围
14 To 122 Deg F
应用
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
其它特点
360 Degree Indicator Light | Replaceable Batteries | With Support Flange
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
制造商货号
4547359841541
制造商内部编号
LUB-DRVKT120-169
重量/磅
1.34923
详细描述
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Conoco Triton 220; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge
全径
2.953 英寸 | 75 毫米
总高
7.008 英寸 | 178 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新