LUB-DRVRFL60-225 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLUBRFL-DRVRFL60-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmhrTVM4NU16QTJOVEkwTmpRM05EVTBMbXB3Wnd8NWU3ZTVmODgxY2RiZjNkODk4NTIwOTA5ZjFiOWYwNzc3ZDAwM2JhZjc0ZWJhOTFkMjM2NzlhYzJmM2ExODJjNw
22085618 单点润滑器 

NTN NTN

LUB-DRVRFL60-225

描述

NTN LUB-DRVRFL60-225

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; Mobilgrease XHP 220; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Replaceable Cartridge

制造商部件号

LUB-DRVRFL60-225

BDI部件号
22085618

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
EAN条码
4547359848786
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator Refill
驱动方式
Motor Driven
传动装置
Electromechanical
螺纹规格
1/4" RC
容量
60 CC
润滑剂名称
Mobilgrease XHP 220
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
壳体材料
Polyethylene
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP65
产品特性
Replaceable Cartridge
最大工作压力
6 Bar
工作温度范围
14 To 122 Deg F
应用
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
其它特点
With Replaceable Batteries
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator Refill
关键字串
Single Point Automatic
制造商货号
4547359848786
制造商内部编号
LUB-DRVRFL60-225
详细描述
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; Mobilgrease XHP 220; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Replaceable Cartridge
全径
2.48 英寸 | 63 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新