22085640
Smarownice jednopunktowe
NTN
NTN
LUB-RDYKT60-286
NTN NTN
Opis
NTN LUB-RDYKT60-286
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; Primrose; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 5 Bar; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Nr. katalogowy
LUB-RDYKT60-286
Nr kat. BDI
22085640
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Wyposa%C5%BCenie-i-Komponenty-do-Smarowania/Smarownice-jednopunktowe/LUB-RDYKT60-286/p/22085640
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
UNSPSC
27112914
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
4547359865264
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator
Typ napędu
Gas Powered
Mechanizm napędowy
Electrochemical
Rozmiar Gwintu
1/4" RC
Pojemność
60 CC
Nazwa środka smarnego
Primrose
Typ środka smarnego
Grease
Klasa NLGI
2
Materiał Obudowy
Polyethylene
Okres smarowania
1 To 12 Months
Ocena stopnia ochrony
IP68
Charakterystyka produktu
Refillable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
5 Bar
Zakres temperatury pracy
-4 To 140 Deg F
Zastosowanie
Ball Screw | Chain | Linear Guide Bar | Open Gear | Plain or Rolling Element Type Bearing
Inne Funkcje
On/Off Capable
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
4547359865264
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LUB-RDYKT60-286
Waga / LBS
0.31967
Długi Opis
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; Primrose; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 5 Bar; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Średnica Całkowita
2,283 Cale | 58 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,406 Cale | 86,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież