对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MO SL06 125 ML https://www.bdiexpress.com/medias/INDSAQXXXXXX-SIMATEC-125ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoa05pOHhNRFF5TlRrNE5qTTRNemt3TWk5SlRrUlRRVkZZV0ZoWVdGaGZVMGxOUVZSRlExOHhNalZOVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDczNTQ3ZmZmNTkwOGZjMjkzNDhhYzI5ZWRiMWYzZjkwMGM4MmJlOTNlMmE1ZjNmZmFhMDE2NWVkZjEyNzgwZTg
1463199 单点润滑器 

SIMALUBE SIMALUBE

MO SL06 125 ML

描述

SIMALUBE MO SL06 125 ML

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; Simalube SL06; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 120 Deg C; Refillable Cartridge

制造商部件号

MO SL06 125 ML

BDI部件号
1463199

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SIMATEC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" RC
容量
125 CC
润滑剂名称
Simalube SL06
润滑剂类型
Grease
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP68
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
5 Bar
工作温度范围
-20 To 120 Deg C
应用
Ball Bearing | Slide Bearing | Roller Bearing | Plain Bearing | Linear Guide | Spindle | Gear | Gear Rack
其它特点
Hydrogen Gas Producing Dry Cell | Lithium/Calcium Thickener
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator Refill
关键字串
Single Point Automatic
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; Simalube SL06; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 120 Deg C; Refillable Cartridge
全径
2.047 英寸 | 52 毫米
总高
4.488 英寸 | 114 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新