

TIMKEN
TIMKEN
PG101255
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN PG101255
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR255 High-Performance Roller Housed Unit Grease; Grease; Metal; 1 | 3 | 6 | 12 Months; 50 PSI; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
制造商部件号
PG101255
BDI部件号
22367794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%8F%8A%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%8D%95%E7%82%B9%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%99%A8/PG101255/p/22367794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992166449
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" BSPT
容量
120 CC
润滑剂名称
GR255 High-Performance Roller Housed Unit Grease
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
壳体材料
Metal
润滑周期
1 | 3 | 6 | 12 Months
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
50 PSI
工作温度范围
32 To 104 Deg F
应用
Conveyor | Pump
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
重量/磅
0.55
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR255 High-Performance Roller Housed Unit Grease; Grease; Metal; 1 | 3 | 6 | 12 Months; 50 PSI; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
全径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
总高
3.89 英寸 | 98.806 毫米